曜日別特売
9R ゴーローラー #0 好川産業 45512774

9R ゴーローラー #0 好川産業 45512774
9R ゴーローラー #0 好川産業 45512774
9R ゴーローラー #0 好川産業 45512774

ゴーローラー #0

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
内容量1本注文コード45512774品番9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途万能用、防水用毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニールローラーサイズ(inch)9RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45512765
2014-10-22
用途: 工場内塗装
製造業

モノタロー様 ローラーの穴の大きさがわかるよう表示をしてください。ハンドル穴の径がいろいろあるので、表示が無いと購入出来ません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする