画像準備中

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45512855 品番 24390.0374
参考基準価格(税別)¥3,009 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)81 寸法d1(mm)18 寸法d2M8 寸法d3(mm)13.5 寸法h1(mm)31 寸法h2(mm)6.5 寸法h3(mm)3 寸法h4(mm)45 寸法l1(mm)40 寸法l2(mm)62 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)40 回し半径(mm)62 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする