ミドルローラー ハイブリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45512871 品番HBM-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。

毛丈(mm)13 用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント) 紙管内径(パイプ)(Φ)26 紙管内径(フレーム)(Φ)9 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする