ミドルローラー 万能用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45512896 品番7R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
毛丈(mm)10 用途万能用 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 紙管内径(パイプ)(Φ)26 紙管内径(フレーム)(Φ)9 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする