質量(g)143
寸法d1(mm)22
寸法d2M10
寸法d3(mm)16
寸法h1(mm)36
寸法h2(mm)8
寸法h3(mm)3.5
寸法h4(mm)52
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)74
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)50
回し半径(mm)74
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
RoHS指令(10物質対応)対応