好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー スーパーエクセル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45512975
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。
ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。
毛丈(mm)
13
用途
外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。
サイズ
ミドル
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン