スモールローラー REVO

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45513002 品番 RVS-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。

毛丈(mm)13 ローラーサイズ(inch)4 用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント) 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45513002
2019-09-12
用途:
塗装作業

大手元請が使用していて、2液型エポキシ樹脂を塗布する際、毛が抜けず、膜厚もしっかり確保出来て、確かに他より物がいい。

対象商品:
45513002
2014-11-26
用途:
せっぱん屋根塗装
安藤 塗装 様 (建設業・工事業)

摩耗・ミストが少なく 仕事がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする