スモールローラー SY-11M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45513097 品番 4R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。
含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。

毛丈(mm)10 用途万能用 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする