好川産業
スモールローラー 美匠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513185
品番
BSS-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
通常の短毛ローラーよりきめが細かく高平滑。
鉄扉や内装平滑面でも発泡や毛抜け等の仕上り不良を軽減。
木部用ステイン等低粘度でも液ダレしにくい塗料保持力。
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン