※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45513187
品番
24400.0113
参考基準価格(税別)
¥1,487
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
≧8
回し半径(mm)
45
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
黒染/強度クラス5
質量(g)
33
寸法d1(mm)
14
寸法d2
M5
寸法d3(mm)
10
寸法h1(mm)
24.5
寸法h2(mm)
4
寸法h3(mm)
3
寸法h4(mm)
35
寸法l2(mm)
45
寸法t(mm)
≧8
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.33MB)