スモールローラー タンポポ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 45513221 品番 4R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使い捨ての安価タイプの万能ローラーです。一般的な水性塗料〜溶剤塗料に対応します。

毛丈(mm)11 ローラーサイズ(inch)4 用途万能用 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45513221
2020-06-07
用途:
塗装
建設業・工事業

コスパがよく使い捨てや色分けなど数色使いに最適。またリピしたい

1人が参考にしています
対象商品:
45513221
2018-11-01
用途:
塗装工事
有限会社 満塗装 様

塗料の含みも値段の割にはまずまず。追加したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする