好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー タンポポ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
45513237
品番
6R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使い捨ての安価タイプの万能ローラーです。一般的な水性塗料〜溶剤塗料に対応します。
毛丈(mm)
11
ローラーサイズ(inch)
6
用途
万能用
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ハイパイル