スモールローラー スーパードリーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45513264 品番 4R
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

泡・脱毛を抑えなめらかな塗り心地と、美しい仕上がり感を実現します。
ウレタン・フッ素塗料に最適です。

毛丈(mm)7 用途外装、内装、鉄部塗装に対応します。 サイズスモール 種類ローラー 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする