6R スモールローラー マーガレット(短毛) 好川産業 45513316

6R スモールローラー マーガレット(短毛) 好川産業 45513316
6R スモールローラー マーガレット(短毛) 好川産業 45513316

スモールローラー マーガレット(短毛)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
内容量1本注文コード45513316品番6R
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)4ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45513316
2024-09-22
用途: 塗装作業
小林塗装建設業・工事業

2色塗り仕上げの際に使用しました。
普段使っていた短毛ローラーと比べて塗料の飛散が少なくて目地手直しが減ったので使って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする