好川産業
スモールローラー 優雅
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513334
品番
SUG-6S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
短毛でありながら、含みとコシを持たせた仕上用ローラーです。
極細繊毛を使用する事で、従来品と比較して、滑らかでキメ細かな美しい仕上がりが得られます。
反応硬化型塗料・強溶剤系塗料に対応します。
用途
内装、鉄部に対応します。
毛丈(mm)
4
サイズ
スモール
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応