※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24400.0624 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513397 24400.0624 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513397 24400.0624 位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513397

位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45513397 品番 24400.0624
参考基準価格(税別)¥3,114 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
質量(g)269 寸法d1(mm)30 寸法d2M16 寸法d3(mm)23 寸法h1(mm)50.5 寸法h2(mm)12 寸法h3(mm)5 寸法h4(mm)76 寸法l2(mm)108 寸法t(mm)≧22 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)≧22 回し半径(mm)108 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする