種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)12回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)27寸法d1(mm)13寸法d2M4寸法d3(mm)10寸法h1(mm)24.5寸法h2(mm)4寸法h3(mm)3.5寸法h4(mm)30.5寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応