種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M4
取付長(mm)16
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
質量(g)27
寸法d1(mm)13
寸法d2M4
寸法d3(mm)10
寸法h1(mm)24.5
寸法h2(mm)4
寸法h3(mm)3.5
寸法h4(mm)30.5
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)30
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応