スモールローラー 2インチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 毛丈(mm)- 注文コード45513501 品番砂骨材用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は毛丈など4種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2インチローラーです。
用途別にあります。

用途狭部・入隅用 サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)- 材質(ローラー部)- 適合塗料砂骨材、マスチック塗材 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 ローラーサイズ(inch)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45513483
2018-11-15
用途:
塗装作業

今回で二〜三回目購入だと思います。悪くはなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする