好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー 2インチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛丈(mm)
5
注文コード
45513517
品番
白短毛C-DX
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
毛丈
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2インチローラーです。
用途別にあります。
用途
狭部・入隅用
サイズ
スモール
種類
ローラー
毛丈(mm)
5
材質(ローラー部)
アクリル
適合塗料
EP、SOP
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応