好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー 中毛
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
45513526
品番
中毛4R
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
スモールローラーよりも、さらに細かく、狭い隙間やコーナーの奥まで塗装可能です。
毛丈(mm)
13
用途
狭部・入隅用
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン