※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24400.0221 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513589 24400.0221 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513589 24400.0221 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45513589

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45513589 品番 24400.0221
参考基準価格(税別)¥1,956 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)16 回し半径(mm)62 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 質量(g)72 寸法d1(mm)18 寸法d2M6 寸法d3(mm)13.5 寸法h1(mm)31 寸法h2(mm)6.5 寸法h3(mm)3 寸法h4(mm)45 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)62 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする