好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ABローラー (エンドレス型) 木柄 ピン止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45513605
品番
7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最高級ウールを使用
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。
仕様
木柄
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70