※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABローラー (エンドレス型) 木柄 ピン止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45513632 品番 10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最高級ウールを使用

毛丈(mm)13 タイプABローラー 用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。 仕様木柄 種類ローラーセット ローラーサイズ(inch)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする