※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABローラー (エンドレス型) プラ柄 ピン止め セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45513736 品番 8S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最高級ウールを使用

毛丈(mm)13 タイプABローラー 用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 仕様プラスチック柄 種類ローラーセット ローラーサイズ(inch)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45513711
2017-11-04
用途:
壁の塗装作業
その他業種

プロ仕様の道具だからムラなくしっかり塗装ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする