曜日別特売

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)25
回し半径(mm)74
内容量1個注文コード45513738品番24400.0451
参考基準価格(税別)¥2,266販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)74材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)130寸法d1(mm)22寸法d2M10寸法d3(mm)16寸法h1(mm)36寸法h2(mm)8寸法h3(mm)3.5寸法h4(mm)52寸法l1(mm)25寸法l2(mm)74オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする