好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ABローラー (エンドレス型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513806
品番
6R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
最高級ウールを使用
仕様
スペアローラー
タイプ
ABローラー
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70