種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)40
回し半径(mm)89
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
質量(g)215
寸法d1(mm)25
寸法d2M12
寸法d3(mm)19
寸法h1(mm)43
寸法h2(mm)11
寸法h3(mm)4
寸法h4(mm)63
寸法l1(mm)40
寸法l2(mm)89
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応