好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ABローラー (エンドレス型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513824
品番
8R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
最高級ウールを使用
仕様
スペアローラー
タイプ
ABローラー
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(inch)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70