画像準備中

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45513826 品番 24400.0571
参考基準価格(税別)¥2,865 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 回し半径(mm)89 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 質量(g)222 寸法d1(mm)25 寸法d2M12 寸法d3(mm)19 寸法h1(mm)43 寸法h2(mm)11 寸法h3(mm)4 寸法h4(mm)63 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)89 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする