ABローラー (エンドレス型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45513833 品番 9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

最高級ウールを使用

仕様スペアローラー タイプABローラー 用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 種類ローラー 毛丈(mm)13 ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする