種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)40回し半径(mm)108材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)357寸法d1(mm)30寸法d2M16寸法d3(mm)23寸法h1(mm)50.5寸法h2(mm)12寸法h3(mm)5寸法h4(mm)76寸法l1(mm)40寸法l2(mm)108色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応