好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 塩ビ管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513894
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材ローラー
仕様
荒目、塩ビ管
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14