砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45513964 品番カプセル型セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。

用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ砂骨材コーナーローラー 厚さ(mm)40 種類ローラーセット 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45513964
2016-08-05
用途:
壁面塗装
有限会社アビック 様

凹凸塗装のコーナー部分に使用しました。素人で初めて使いましたが、何とかそれなりに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする