好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ネタクバリローラー (大穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45514183
品番
9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ
大穴
サイズ
-
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
9
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14