種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)40
回し半径(mm)74
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
質量(g)138
寸法d1(mm)22
寸法d2M10
寸法d3(mm)16
寸法h1(mm)36
寸法h2(mm)8
寸法h3(mm)3.5
寸法h4(mm)52
寸法l1(mm)40
寸法l2(mm)74
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応