曜日別特売
9R 凸面用ローラー 好川産業 45514226

凸面用ローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
内容量1本注文コード45514226品番9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。

毛丈(mm)2タイプ専用ローラーサイズレギュラー種類ローラー主な用途凸面用ローラーサイズ(inch)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする