好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
ウール 波型ローラー スレート用 (ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45514235
品番
大波Rカバー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
タイプ
専用ローラー
種類
ローラー
主な用途
スレート用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応