スポンジローラー M型 (ネジ止式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514305 品番 3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。

セット内容ローラー 用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー 種類ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514296
2019-05-31
用途:
タイルカーペット接着剤の塗布
医療・福祉・介護関連業

モルタル直塗りで8畳分施工しましたが、接着剤の伸びも良く、均一に塗布できました。これ以上広範囲だと、スポンジの交換が必要かもしれません。

対象商品:
45514296
2018-10-24
用途:
タイルカーペット貼り
電気・ガス・熱供給・水道業

スポンジは消耗品と割り切って使っています。
接着剤をムラ無く効率よく塗れます。
ネジは締めが緩いと外れ易く使い辛いです。

対象商品:
45514296
2017-10-22
用途:
ツキ板の接着剤塗布に。
ヘレナギター 様

今までは、ウレタン毛タイプを使ってましたが、試しにこちらを購入。
塗料と違い接着剤の塗布には、こちらのほうが便利で使いやすです。
ローラーの劣化が激しいのと、ネジ止め式というのがマイナス点ですね。

対象商品:
45514305
2017-02-02
用途:
接着剤の塗布

特に問題なく使用できます。消耗品なので安価で購入出来て助かります。

対象商品:
45514296
2015-10-12
用途:
ライン引き,屋根ペンキ
不動産業

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする