※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24400.0012 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514359 24400.0012 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514359 24400.0012 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514359

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45514359 品番 24400.0012
参考基準価格(税別)¥1,547 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)12 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 質量(g)27 寸法d1(mm)13 寸法d2M4 寸法d3(mm)10 寸法h1(mm)24.5 寸法h2(mm)4 寸法h3(mm)3.5 寸法h4(mm)30.5 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514465
2022-12-24
用途:
ボール盤用位置決め冶具
その他業種

ボール盤用位置決め冶具の固定に使用。
確実に固定でき、レバーハンドルもセレーションにより、
じゃまにならない位置にできて、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする