曜日別特売
黒柄ショート スモールローラーフレーム 4・6兼用 好川産業 45514497

スモールローラーフレーム 4・6兼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)295
内容量1本注文コード45514497品番黒柄ショート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。
しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。

軸径(Φmm)6幅(mm)97全長(mm)295柄長さ(mm)142サイズスモールタイプ-種類ハンドルローラーサイズ(inch)4・6兼用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45514393
2015-04-11
用途: 防水作業
品川興業

いたって普通に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする