YKローラーポール2段式(伸縮式)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514637 品番 2.4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。

仕様2段式 全長(mm)2400(伸ばしたとき) 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
消防点検
サービス業

この価格帯では丈夫だと思います。長くしても強度があるのでたわみ過ぎません。安心して使えます。難点としては3.5Mの物を買いましたが。縮めた時の長さが1.9M近くあるので運搬しにくいことでしょうか。

対象商品:
45514621
2021-07-21
用途:
屋根塗装使用
共栄工務店 様

この商品は以前から(15年)使用しているが堅牢で使い勝手が良い。今回購入した理由は、別のアルミ製のものの頭のカシメ部分が緩み外れたので、丈夫なこちらのものに換えた。

対象商品:
45514646
2018-10-20
用途:
トタン屋根波板の塗装
INTERCHANGE REAL ESTATE 様 (不動産業)

軽くて塗装用具の接続として最適です。大変満足しております。

対象商品:
45514646
2023-11-20
用途:
塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ポールの重量が重いので腕がつかれる。丈夫なポールとは解りますがもう少し軽くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする