YKニューアルミローラーポール

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514707 品番 3.6m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。

仕様2段式 全長(mm)1940〜3600 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514716
2024-08-31
用途:
自宅外壁塗装
その他業種

買ってみたものの、実際にはこれよりも短いポールでことが足りました。
ただしまだ未塗装でこれでないと対応できない塗装箇所もあるため、その作業が終わりましたら、またレビューします。

2023-10-14
用途:
壁の洗浄
その他業種

家の漆喰壁の洗浄に使わせていただきました。地上からかなり高い位置でも最大まで伸ばせば何とか作業出来ました。ただ、伸ばすと頭がグラグラしてローラーが安定しなかったので、多少苦労しました。地元のホームセンターには売ってるサイズではないので、これからかなり重宝します。

対象商品:
45514716
2023-09-13
用途:
公共下水道マンホールポンプ場の清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

マンホールの深さが約4mほど有り、内部のスカムを清掃するのに普段は酸欠を測り内部に降りて清掃(洗浄)していますが、このポールの先端に高圧洗浄機のノズルをセットして、中に入らず、上から洗浄しています! 前回真横のしたら重みで、中間継ぎ手から折れてしまいました、全開に伸ばした為、継ぎ手のところに、段付きが有りそこから折れました、教訓として最後まで延ばさず、10p位重なり部を設けると高度が増すと思います。

対象商品:
45514716
2022-07-11
用途:
高所清掃

2階の壁面にある監視カメラのレンズ清掃クモの巣取りに使っています
思った以上に軽くそこそこ丈夫な感じです
ちょっと高いですがこのクラスの長さはなかなかないので重宝していますが、あまり力を入れる作業には向いていないと思います

3人が参考にしています
対象商品:
45514716
2022-05-13
用途:
高所の塗装
その他業種

軽くて使いやすいです。5.2mを買いましたが最大まで伸ばすと若干たわみ、力が伝わりづらくなるので塗料を多めにつけるなどの工夫が必要でした。

4人が参考にしています
対象商品:
45514716
2022-06-24
用途:
高所のDIY用
農・林・水産業

高所作業のペンキ塗りやボンドで貼り付ける時に最高です!

3人が参考にしています
対象商品:
45514716
2022-06-04
用途:
作業時
サービス業

もう1段階短くなるといいと思います。なかなか作業時の操作性も良かったです。

対象商品:
45514716
2021-11-22
用途:
測量業務
サンスイコンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

ポ−ル先端にミニミラ−を装着してロングポールとして使用しています。軽くて持ち運びやすく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする