PC受皿

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45514734 品番 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法(縦×横×高さ)(mm)135×300×55 内寸(mm)横118 縦279 高さ53 ブルー サイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514743
2022-01-13
用途:
コテバケでの塗装
サービス業

商品情報に外寸だけでなく内寸表示も有りました。
ユーザー視点での有難い情報提供だと思います。
悩まずに購入選択できました。
ものは堅固で使い捨てではなく、何度か洗浄再利用可能だと思います。
また素材の色も見やすくて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45514743
2021-08-31
用途:
塗装受け皿

素材を明記してください。名称のPCの示す意味がわかりません。普通この用途には軟質で固まった塗料をぺリぺり剥がしやすいPPポリプロピレンが使われるようでPCポリカーボネートは使われないので素材の略号ではなさそう。

対象商品:
45514734
2019-06-24
用途:
塗装作業時
その他業種

寸法表示が135×300×55となっているので125mmのコテバケ用に購入したが、実際の内寸は135mmではなく118mmしかなく、125mmのコテバケが入らずに無駄な購入になってしまった。縁の張り出し部分も入れた寸法表示になっているからだが、縁も含めた寸法には何の意味もないので、コテバケが入る内寸を表示してほしかった。商品自体は安価だし何の問題もない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする