画像準備中

FAローラー 24Φ(柄短) セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45514813 品番 6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。
パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。

仕様柄短 タイプFA 種類ローラーセット 芯径(mm)24 ローラーサイズ(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45514813
2015-04-11
用途:
FRPライニング時のポリエステル樹脂塗布
有限会社モーストテクニカルサービス 様 (建設業・工事業)

どうしてこれがFRP用のローラー刷毛なんだろうか?
とにかく毛が抜ける。
粘度の高い樹脂の塗布には向かない。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする