好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の FRP用ローラー
FAローラー 24Φ(柄短) カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45514847
品番
4R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ERP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。
パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。
毛丈(mm)
12
タイプ
FA
種類
ローラーセット
芯径(mm)
24
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応