種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)18
回し半径(mm)89
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
質量(g)207
寸法d1(mm)25
寸法d2M10
寸法d3(mm)30
寸法h1(mm)46.5
寸法h2(mm)66
寸法h3(mm)4
寸法l2(mm)89
寸法t1(mm)18
寸法t2(mm)5.4
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応