種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)26.5
回し半径(mm)108
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染
質量(g)359
寸法d1(mm)30
寸法d2M12
寸法d3(mm)35
寸法h1(mm)56.5
寸法h2(mm)82
寸法h3(mm)5
寸法l2(mm)108
寸法t1(mm)26.5
寸法t2(mm)6.6
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応