※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45514928
品番
24420.0312
参考基準価格(税別)
¥6,233
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
26.5
回し半径(mm)
108
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
窒化処理/黒染
質量(g)
359
寸法d1(mm)
30
寸法d2
M12
寸法d3(mm)
35
寸法h1(mm)
56.5
寸法h2(mm)
82
寸法h3(mm)
5
寸法l2(mm)
108
寸法t1(mm)
26.5
寸法t2(mm)
6.6
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.35MB)