画像準備中

FGローラー 24Φ(柄短) カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45514935 品番 3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。
パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。
仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。

毛丈(mm)4 タイプFG 種類ローラーセット 芯径(mm)24 ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする